zł27.69
Bez podatku VAT
zł34.06
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Harris |
EAN | 5056287403947 |
ECLASS Code | 21041102 |
Kształt włosia | Blokuj |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał włosia | Naturalny |
Nr części MFR | 101091009 |
Odpowiednie rodzaje farb | Wszystko |
Rodzaj pędzla | Pędzel skośny |
Seria | Niezbędniki |
Szerokość pędzla | 5 |
UNSPSC Code | 31211904 |