noscriptSenator UCHWYT MALARSKI DRUCIKOWYWYDLUZONY 230mm/9" | Cromwell Tools

Senator

UCHWYT MALARSKI DRUCIKOWYWYDLUZONY 230mm/9"

SKU:

SEN5334420K

zł40.42

Bez podatku VAT

zł49.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przedłużka posiada zasięg od 430 mm do 680mm, a wraz z wydłużeniem uchwytu na wałek nawet do 900mm. Blokada wysokości obu systemów za pomocą dokręcania śrub w uchwycie. Średnica rolki: 38mm. Pasuje do wałków Senator


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    aluminium Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Rama rolkowa

    Brand

    Senator

    Długość rolki

    9.0in.

    EAN

    5036140046016

    ECLASS Code

    21041103

    Średnica rdzenia rolki

    38mm

    Typ nasady

    Klatka

    UNSPSC Code

    31211906

    Zakres rozszerzenia

    0.43 - 0.9m