noscriptHarris SERIOUSLY GOOD 4" WALL & CEILINGSSLEEVE SHORT PILE (PK-10) 102012201 | Cromwell Tools

Harris

SERIOUSLY GOOD 4" WALL & CEILINGSSLEEVE SHORT PILE (PK-10)

SKU:

HAR5336740M

MPN:

102012201

zł32.12

Bez podatku VAT

zł39.51

Z VAT

NA STANIE (32)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Harris

    Długość rolki

    4.0in.

    EAN

    5056287402049

    ECLASS Code

    21049115

    Liczba rusztów

    10

    Nr części MFR

    102012201

    Odpowiednie rodzaje farb

    Emulsja

    Powierzchnie

    Palenie

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Krótki

    UNSPSC Code

    31211906