noscriptHarris SERIOUSLY GOOD 4" WALL & CEILINGSSLEEVE MEDIUM PILE (PK-10) 102012203 | Cromwell Tools

Harris

SERIOUSLY GOOD 4" WALL & CEILINGSSLEEVE MEDIUM PILE (PK-10)

SKU:

HAR5336742M

MPN:

102012203

zł32.30

Bez podatku VAT

zł39.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Harris

    Długość rolki

    4.0in.

    EAN

    5056287402063

    ECLASS Code

    21049115

    Liczba rusztów

    10

    Nr części MFR

    102012203

    Odpowiednie rodzaje farb

    Emulsja

    Powierzchnie

    Półgładkie

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Średni

    UNSPSC Code

    31211906