noscriptHarris ESSENTIALS 9" ROLLER SET 101092002 | Cromwell Tools

Harris

ESSENTIALS 9" ROLLER SET

SKU:

HAR5336690F

MPN:

101092002

zł20.23

Bez podatku VAT

zł24.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Harris

    Długość rolki

    9in.

    EAN

    5056287402001

    ECLASS Code

    21043000

    Liczba rusztów

    3

    Nr części MFR

    101092002

    Odpowiednie rodzaje farb

    Emulsja

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Średni

    UNSPSC Code

    31211900