noscriptIrwin T591057 GLM HAND PIPE BENDER 15mm 22mm T591057 | Cromwell Tools

Irwin

T591057 GLM HAND PIPE BENDER 15mm 22mm

SKU:

HIL5883100A

MPN:

T591057

zł632.30

Bez podatku VAT

zł777.73

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    GLM
    For use when free hand bending, floor support bending or vice held bending. Fitted with aluminium formers, rollers, tube locator and tubular steel handles to make smooth perfect bends.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Giętarka do rur

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    785mm

    Dawny materiał

    aluminium

    EAN

    0686182000016

    ECLASS Code

    21043090

    Funkcje specjalne

    Skala stopniowana

    Kompatybilny materiał rur

    Stal nierdzewna

    Maksymalny kąt zgięcia

    90°

    Materiał przewodnika

    aluminium

    Metoda gięcia

    Dźwignia

    Nr części MFR

    T591057

    Pojemność rury

    22mm

    UNSPSC Code

    27112501