zł130.40
Bez podatku VAT
zł160.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tube Cutters
PNZ
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Typ: | Jednorazowy przecinak do rur |
Brand | Camozzi |
ECLASS Code | 21040300 |
Kompatybilna krawędź rury | Zewnętrzne |
Liczba kół tnących | 1 |
Liczba rolek | N/ A |
Maksymalna pojemność rury | 1/2mm |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | PNZ-12 |
Pojemność rury | 0.5 to 12mm |
UNSPSC Code | 23241610 |