noscriptMonument 1728Q 28mm AUTOCUT FOR COPPER PIPE 1728Q | Cromwell Tools

Monument

1728Q 28mm AUTOCUT FOR COPPER PIPE

SKU:

MON5881728Q

MPN:

1728Q

zł171.30

Bez podatku VAT

zł210.70

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    For work in confined spaces. Strongly made outer zinc-coated metal body houses the inside mechanism made from steel which takes the load of the cut. Cuts copper pipes once the gate of the tool is closed over the pipe. Tool can be rotated in either direction.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Typ:

    Automatyczna przecinarka do rur

    Brand

    Monument

    EAN

    5015375017282

    ECLASS Code

    21040300

    Funkcje specjalne

    Grzechotki

    Kompatybilna krawędź rury

    Zewnętrzne

    Kompatybilny materiał rur

    Miedź

    Liczba kół tnących

    1

    Maksymalna pojemność rury

    1-1/8mm

    Materiał zewnętrzny

    Stop

    Minimalna pojemność rury

    1-1/8mm

    Nr części MFR

    1728Q

    Pojemność rury

    28mm

    UNSPSC Code

    23241610