noscriptKennedy 3-32mm (1/8"-1.1/4") TUBECUTTERFOR ST/STEEL 5040033 | Cromwell Tools

Kennedy

3-32mm (1/8"-1.1/4") TUBECUTTERFOR ST/STEEL

SKU:

KEN5885721K

MPN:

5040033

zł123.23

Bez podatku VAT

zł151.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z odlewanym korpusem o dużej wytrzymałości i pojedynczym krążkiem tnącym oraz czterema rolkami umożliwiającymi bardziej równe cięcie. Sprężynowy mechanizm zwalniający umożliwia szybkie dopasowanie się do przecinanej średnicy oraz uwalnianie. Nadają się do rurek aluminiowych, mosiężnych i miedzianych. Wyposażone są w ostrza do usuwania zadziorów.


    KEN-588-5690K: Ostrze zapasowe do - 5550K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Jednorazowy przecinak do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    95mm

    EAN

    5036140468146

    ECLASS Code

    21040300

    Kompatybilny materiał rur

    Stal nierdzewna

    Liczba kół tnących

    1

    Liczba rolek

    2

    Maksymalna pojemność rury

    1-1/4mm

    Minimalna pojemność rury

    1/8mm

    Pojemność rury

    3 do 32mm

    UNSPSC Code

    23241610