Monument

265B SIZE 1 COPPER PIPE CUTTER

SKU:

MON5880265B

MPN:

265B

zł138.80

Bez podatku VAT

zł170.72

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Capacity: 4 - 28mm. Weight: 350g. Supplied with spare cutter in the fluted handle.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Typ:

    Regulowany obcinak do rur

    Brand

    Monument

    EAN

    5015375002653

    ECLASS Code

    21040300

    Kompatybilna krawędź rury

    Zewnętrzne

    Kompatybilny materiał rur

    Miedź

    Liczba kół tnących

    1

    Liczba rolek

    2

    Maksymalna pojemność rury

    1-1/8mm

    Materiał zewnętrzny

    Stop

    Minimalna pojemność rury

    5/32mm

    Nr części MFR

    265B

    Pojemność rury

    3 do 22mm

    UNSPSC Code

    23241610