zł36.89
Bez podatku VAT
zł45.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
CTP1
These cutters are designed to cut annealed capillary tubing cleanly and easily without flattening or constricting the tubing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Jednorazowy przecinak do rur |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 130mm |
EAN | 5036140247437 |
ECLASS Code | 21040300 |
Kompatybilny materiał rur | aluminium mosiądz Stal Stal nierdzewna |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Pojemność rury | 3 do 32mm |
UNSPSC Code | 23241610 |