noscriptKennedy ZESTAW NARZEDZI DO ZAKANCZANIA RUREK | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW NARZEDZI DO ZAKANCZANIA RUREK

SKU:

KEN5889550K

zł224.99

Bez podatku VAT

zł276.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowany do zakończeń rur z miekkiej stali, aluminium, miedzi o ściankach grubości do 1mm, aby uzyskać gniazda SAE 45°. Rama praski wykonana z hartowanej stali stopowej, chromowana i szlifowana. Jarzmo obejmy z kutej stali hartowanej. Każdy adapter jest wyraźnie oznaczony wymiarem. Wykończenie powierzchni na jasno.
    Wymiary: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", i 5/8".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw narzędzi do formowania kołnierzy

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043022

    ECLASS Code

    21043090

    Kompatybilny materiał rur

    aluminium Miedź

    Kompatybilny rozmiar rury

    1/2 1/4 3/16 3/8 5/16 7/16in.

    Nr części MFR

    DFT625

    UNSPSC Code

    23241610