zł79.91
Bez podatku VAT
zł98.29
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Smukła konstrukcja do rur i nakrętek w trudno dostępnych miejscach. Ze stali kutej chromowo-wanadowej hartowanej. Nakrętka ustawcza radełkowana, prowadnica na dolnej rękojeści. Wykonano zgodnie z: DIN 5234.
Kleszcze do rur ze szczękami ‘S’
Szczęki w kształcie S, trzymają przedmiot w 3 punktach, dla maksymalnej siły zacisku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal chromowo-wanadowa |
• Typ: | Klucz do rur |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 225mm |
EAN | 5036140142572 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 22mm |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Pojemność | 13mm |
Standardy spełnione | DIN 5234-1992 |
Typ rękojeści | Szwedzki wzór |
Typ szczęki | Kształt S |
UNSPSC Code | 27111708 |