Kennedy

KLESZCZE DO RUR TYP SZWEDZKI 16"

SKU:

KEN5884160K

zł232.23

Bez podatku VAT

zł285.64

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Smukła konstrukcja do rur i nakrętek w trudno dostępnych miejscach. Ze stali kutej chromowo-wanadowej hartowanej. Nakrętka ustawcza radełkowana, prowadnica na dolnej rękojeści. Wykonano zgodnie z: DIN 5234.
    Kleszcze do rur, typ 90°


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żeliwo

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    400mm

    EAN

    5036140142558

    ECLASS Code

    21040190

    Funkcje ochrony

    Wąska konstrukcja

    Kolor uchwytu

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    38mm

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Pojemność

    38mm

    Standardy spełnione

    DIN 5234-1992

    Typ rękojeści

    Szwedzki wzór

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708