zł1961.84
Bez podatku VAT
zł2413.06
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Ząbkowane szczęki. Radełkowana śruba regulacyjna. Wysokowydajny
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Miedź berylowa |
• Typ: | Nieiskrzący klucz do rur |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 450mm |
EAN | 5036140298996 |
ECLASS Code | 21040190 |
Funkcje ochrony | Odporny na iskry |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 60mm |
Materiał szczęki | Miedź berylowa |
Typ rękojeści | Leader Pattern |
Typ szczęki | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111708 |