zł556.50
Bez podatku VAT
zł684.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The parallel opening jaw to the handle and the narrower hook jaw allows access in restricted areas. The aluminium handle is identical in construction to the conventional cast iron pipe wrench, but is nearly 40% lighter.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Klucz do rur |
Brand | Ridgid |
Całkowita długość | 450mm |
EAN | 0095691894403 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna pojemność szczęki | 65mm |
Materiał szczęki | Żeliwo |
Nr części MFR | 89440 |
Pojemność | 65mm |
Standardy spełnione | EN ISO 9001-2000 ISO 10097 |
Typ rękojeści | Offset |
Typ szczęki | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111708 |