noscriptRidgid 31305 E-110 OFFSET HEXAGON WRENCH | Cromwell Tools

Ridgid

31305 E-110 OFFSET HEXAGON WRENCH

SKU:

RIG5643130Q

zł286.20

Bez podatku VAT

zł352.03

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Handle manufactured from forged cast iron with high strength ‘I’-beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. High alloy steel jaw with knurled adjustment screw. Offset handle for areas of restricted access. For use on all hex nuts, square nuts, unions and valve packing nuts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żeliwo

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Ridgid

    Całkowita długość

    241mm

    EAN

    0095691313058

    ECLASS Code

    21040190

    Kolor uchwytu

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    67mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    31305

    Pojemność

    67mm

    Standardy spełnione

    EN ISO 9001-2000 ISO 10097

    Typ rękojeści

    Offset

    Typ szczęki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111708