noscriptRidgid 31030 24" HEAVY DUTY STRAIGHT PIPE WRENCH | Cromwell Tools

Ridgid

31030 24" HEAVY DUTY STRAIGHT PIPE WRENCH

SKU:

RIG5643103F

zł627.70

Bez podatku VAT

zł772.07

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Manufactured from forged cast iron the high strength “I” beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. The replaceable jaws are manufactured from hardened and ground high alloy steel, with a high grip serrated contact surface. Fully floating hook jaw with spring suspension for rapid grip and release. Knurled adjustment nut.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żeliwo

    • Typ:

    Klucz do rur

    Brand

    Ridgid

    Całkowita długość

    600mm

    EAN

    0095691310309

    ECLASS Code

    21040190

    Kolor uchwytu

    Czerwony

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna pojemność szczęki

    80mm

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    31030

    Pojemność

    80mm

    Standardy spełnione

    Typ II, klasa A

    Typ rękojeści

    Prosto

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708