zł204.70
Bez podatku VAT
zł251.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model 20R
Chain holds and locks around any shape or size. Turn screw to adjust pressure and fit work; stays adjusted for repetitive use. Constructed of high-grade heat-treated alloy steel for maximum toughness and durability. Classic trigger release designed to provide maximum locking force.
Length: 9" (225mm)
Jaw capacity: 18" (455mm).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stal stopowa |
• Typ: | Zacisk blokujący |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 225mm |
EAN | 0038548000275 |
ECLASS Code | 21040190 |
Funkcje ochrony | Samoregulacja |
Kolor uchwytu | Srebrny |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal stopowa |
Nr części MFR | 27ZR |
Pojemność | 230mm |
Typ rękojeści | nastawne |
Typ szczęki | Łańcuch |
UNSPSC Code | 27111708 |