noscriptMonument 345V 3/4" ADJUSTABLE BASIN NUT WRENCH 345V | Cromwell Tools

Monument

345V 3/4" ADJUSTABLE BASIN NUT WRENCH

SKU:

MON5880345V

MPN:

345V

zł211.00

Bez podatku VAT

zł259.53

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Tightens and loosens nuts in particularly awkward positions such as under basins and behind pipes. Handle manufactured from solid steel with removable tommy bar.
    Hardened serrated steel head and jaws. The spare jaw can be stored on the handle.
    Capacity: 10 - 32mm (3/8” - 1 1/4”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Klucze do zaworów kurkowych

    Brand

    Monument

    Całkowita długość

    390mm

    EAN

    5015375003476

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Nr części MFR

    345V

    Typ rękojeści

    Prosto

    Typ szczęki

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111708