zł146.10
Bez podatku VAT
zł179.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Box Ring Type
Manufactured from a single piece casting of malleable iron. Overall clearance around spanner 22mm (7/8”) for easier fitting on insulated copper cylinders. The handle can be struck to loosen very tight immersion heaters.
Capacity: 86mm (3 3/8”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz nasadowy |
Brand | Monument |
EAN | 5015375003612 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | 361T |
Typ rękojeści | Prosto |
Typ szczęki | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111708 |