zł84.13
Bez podatku VAT
zł103.48
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przemysłowej jakości chromowo-wanadowa, utwardzona i hartowana. Uchwyty wykonane z PVC. Machanizm sprężynowy wspomagający pracę.
Wewnętrzne, szczęki 90°
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Szczypce do pierścieni zabezpieczających |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 125mm |
Długość szczęki | 16mm |
EAN | 5036140118300 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Carbon Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Otwarcie szczęki | 25mm |
Styl szczęki | Wewnętrzne |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Polished;Black Oxide |