Kennedy

SZCZYPCE MINI PLASKIE130mm/5.1/4"

SKU:

KEN5587440K

zł50.82

Bez podatku VAT

zł62.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali chromowoniklowej z utwardzoną powierzchnią tnącą. Wykonane z podwójnego PVC nasadki dla lepszego komfortu i kontroli. Przeznaczone do delikatnychi dokładnych prac przy produkcji. Zastosowano mechanizm sprężynowy w celu podniesienia komfortu pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Szczypce igłowe

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    130mm

    EAN

    5036140249578

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Chrome Nickel Steel

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Styl szczęki

    Smooth

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Nickel