noscriptKennedy SZCZYPCE MINIATUROWE WYDLUZONE ESD 130mm/5.1/4" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE MINIATUROWE WYDLUZONE ESD 130mm/5.1/4"

SKU:

KEN5589130K

zł66.88

Bez podatku VAT

zł82.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rączki z właściwością rozładowania ładunku elektrostatycznego redukującego niebezpieczeństwo uszkodzenia delikatnych przedmiotów. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na użycie większej siły przy małym wysiłku. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego uchytu.


    KEN-558-9060K - Micro Szczypce boczne
    KEN-558-9080K - Szczypce boczne
    KEN-558-9120K - Szczypce płaskie
    KEN-558-9130K - Szczypce wydłużone
    KEN-558-9150K - Szczypce igłowe
    KEN-558-9160K - Szczypce wygięte


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Rubber

    • Typ:

    Szczypce igłowe

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    130mm

    Długość szczęki

    36mm

    EAN

    5036140043497

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    Yes

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Drop Forged Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    -mm

    Styl szczęki

    Needle Nose

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wydajność cięcia

    -

    Wykończenie/Powłoka

    Polished