zł66.88
Bez podatku VAT
zł82.26
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rączki z właściwością rozładowania ładunku elektrostatycznego redukującego niebezpieczeństwo uszkodzenia delikatnych przedmiotów. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na użycie większej siły przy małym wysiłku. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego uchytu.
KEN-558-9060K - Micro Szczypce boczne
KEN-558-9080K - Szczypce boczne
KEN-558-9120K - Szczypce płaskie
KEN-558-9130K - Szczypce wydłużone
KEN-558-9150K - Szczypce igłowe
KEN-558-9160K - Szczypce wygięte
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Rubber |
• Typ: | Szczypce igłowe |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 140mm |
Długość szczęki | 41.2mm |
EAN | 5036140043503 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | Yes |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Carbon Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 1.4mm |
Styl szczęki | Needle Nose |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 1,0 do 1,4 |
Wykończenie/Powłoka | Polished |