noscriptKennedyPro SPARK RESISTANT GROOVEJOINTPLIERS 150mm Al-Br 251-1002 | Cromwell Tools

KennedyPro

SPARK RESISTANT GROOVEJOINTPLIERS 150mm Al-Br

SKU:

KEN5753895K

MPN:

251-1002

zł308.52

Bez podatku VAT

zł379.48

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Szczypce nastawne
    Ząbkowane szczęki z śrubą nastawną która pozwala na szerokie otworzenie się szczęki narzędzia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-Material

    • Typ:

    Nieiskrzące szczypce do przegubów ślizgowych

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140406964

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Aluminium-Bronze

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    25mm

    Styl szczęki

    Serrated

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No