Kennedy

SZCZYPCE PLASKIE OKRAGLEPRO-TORQ' 160mm/6.3/8"

SKU:

KEN5585020K

zł113.75

Bez podatku VAT

zł139.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyskowydajne szczęki z ochronami. Podwójna wypolerowana część czołowa
    i spoina. Utwardzone części tnące. Ząbkowane szczęki. Możliwość cięcia bocznego.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-Material

    • Typ:

    Szczypce igłowe

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    160mm

    Długość szczęki

    60mm

    EAN

    5036140118171

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Lina bezpieczeństwa

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    60mm

    Standardy spełnione

    DIN EN IEC 60900

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    Yes

    Wykończenie/Powłoka

    Laquer Coating Polished