zł192.34
Bez podatku VAT
zł236.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczone do naprawy karoserii w samochodach i elementów stalowych. Chromowana stal z wąskim profilem zacisków dla miejsc ciężko dostępnych. Prosty ruchomy zacisk umożliwia zacisk poprzez otwory. Uwolnienie docisku odbywa się za pomocą jednej dźwigni.
Zaciska dwie wygięte spoiny. Szerokość
zacisków: 18mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Carbon Steel |
• Typ: | Szczypce chwytowe |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 195mm |
Długość szczęki | 37.9mm |
EAN | 5036140242562 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | L-Type Clamps Two Lap Joints |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal chromowana |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 18mm |
Styl szczęki | L-Type |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Nickel+ED Black |