noscriptKennedy-Pro KOMBINERKI NIEISKRZACE 8" | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KOMBINERKI NIEISKRZACE 8"

SKU:

KEN5753820K

zł481.73

Bez podatku VAT

zł592.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Kombinerki typu Linesman
    Ząbkowane szczęki do cięcia nakrętek, śrub z cięciem bocznymi i rączkami ochronnymi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szczypce kombinowane nieiskrzące

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140125124

    ECLASS Code

    21040300

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Styl szczęki

    Serrated

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No