KennedyPro

UCINAK BOCZNY NIEISKRZACY8"

SKU:

KEN5753860K

zł429.87

Bez podatku VAT

zł528.74

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Ucinak boczny
    Krawędzie tnące nachylone pod niewielkim kątem aby zapewnić najlepszą jakość cięcia. Ochronne rączki dla bezpiecznego użytku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Bi-Material

    • Typ:

    Nieiskrzące ukośne szczypce tnące

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140125148

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Aluminium-Bronze

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Styl szczęki

    Diagonal

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No