zł508.18
Bez podatku VAT
zł625.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Z mechanizmem zapadkowym
Szczypce z hartowanej stali do napraw dużego sprzętu. Wymienne końcówki oraz sprężynowy system blokujący. Czarne lakierowane proszkowo. Ocynkowane końcówki, dźwignia blokująca. Izolowane rękojeści. Długość całkowita: 510mm (20”)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce do pierścieni zabezpieczających |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 510mm |
Długość szczęki | 72.6mm |
EAN | 5036140118461 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Otwarcie szczęki | 300mm |
Styl szczęki | Wewnętrzne |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Paint |