noscriptKennedy SZCZYPCE DO PIERSCIENI OSADCZYCH WEWN 20"165-300mm | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE DO PIERSCIENI OSADCZYCH WEWN 20"165-300mm

SKU:

KEN5586700K

zł508.18

Bez podatku VAT

zł625.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z mechanizmem zapadkowym
    Szczypce z hartowanej stali do napraw dużego sprzętu. Wymienne końcówki oraz sprężynowy system blokujący. Czarne lakierowane proszkowo. Ocynkowane końcówki, dźwignia blokująca. Izolowane rękojeści. Długość całkowita: 510mm (20”)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    510mm

    Długość szczęki

    65.8mm

    EAN

    5036140118454

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    300mm

    Styl szczęki

    Wewnętrzne

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Paint