noscriptKennedy 0-10mm AXIAL JJ-TYPE GRIPWRENCH AC2-0852 | Cromwell Tools

Kennedy

0-10mm AXIAL JJ-TYPE GRIPWRENCH

SKU:

KEN5589210K

MPN:

AC2-0852

zł192.34

Bez podatku VAT

zł236.58

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do naprawy karoserii w samochodach i elementów stalowych. Chromowana stal z wąskim profilem zacisków dla miejsc ciężko dostępnych. Prosty ruchomy zacisk umożliwia zacisk poprzez otwory. Uwolnienie docisku odbywa się za pomocą jednej dźwigni.


    Zaciska dwie kołnierzowe sąsiednie spoiny.
    Szerokość zacisku: 45mm.
    Głębokość szyjki: 25mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Carbon Steel

    • Typ:

    Szczypce samochwytne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    210mm

    Długość szczęki

    60.8mm

    EAN

    5036140242593

    ECLASS Code

    21040300

    Funkcje specjalne

    JJ-Type Clamps Two Flanged Laps

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Chrome Molybdenum

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    10mm

    Styl szczęki

    JJ-Type

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Nickel+ED Black