noscriptKennedy SZCZYPCE DO PIERSCIENI OSADCZYCH WEWN 250mm/10" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE DO PIERSCIENI OSADCZYCH WEWN 250mm/10"

SKU:

KEN5586610K

zł116.64

Bez podatku VAT

zł143.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowej jakości chromowo-wanadowa, utwardzona i hartowana. Uchwyty wykonane z PVC. Machanizm sprężynowy wspomagający pracę.


    Wewnętrzne, szczęki 90°


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Długość szczęki

    32.7mm

    EAN

    5036140118386

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    80mm

    Styl szczęki

    Wewnętrzne

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Polished/Black Oxide