noscriptKennedy WYMIENNE GLOWICE DOSZCZYPIEC CIRCLIP 6.1/2" | Cromwell Tools

Kennedy

WYMIENNE GLOWICE DOSZCZYPIEC CIRCLIP 6.1/2"

SKU:

KEN5586750K

zł94.39

Bez podatku VAT

zł116.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    4 sztuki w zestawie - 6 narzędzi w jednym.
    Wewnętrzne i zewnętrzne 0°, 45° i 90°. Długość całkowita: 165mm (61/2”).
    Zakres: 10 - 50mm (3/8” - 2”).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    165mm

    Długość szczęki

    60mm

    EAN

    5036140010109

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Naciągane sprężyny

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    0 - 22mm

    Styl szczęki

    Palenie

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Black-Oxide