zł106.28
Bez podatku VAT
zł130.72
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Plastic |
• Typ: | Ochrona przed poślizgiem |
Brand | Knipex |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 4003773022992 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Forged Chrome Vanadium Electric Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 88 01 250 |
Otwarcie szczęki | 50mm |
Seria | Aligator® |
Standardy spełnione | DIN ISO 8976 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Waga | 331g |
Wykończenie/Powłoka | Polished |