zł46.64
Bez podatku VAT
zł57.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
45° Angled Jaw
These straight and bent nose pliers are reversible for both internal and external circlip insertion and removal, made from high grade carbon steel with comfortable vinyl handles.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Szczypce do pierścieni zabezpieczających |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140028470 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Carbon Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 18mm |
Styl szczęki | Zmienny kierunek |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Black-Oxide |