noscriptKennedy SZCZYPCE WYSOKOWYDAJNE 'PRO-TORQ' WEWN. 10-25mm | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE WYSOKOWYDAJNE 'PRO-TORQ' WEWN. 10-25mm

SKU:

KEN5586050K

zł71.88

Bez podatku VAT

zł88.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Produkowane ze specjalnie selekcjonowanej stali. Dwuwarstwowy materiał rękojeści pozwala użytkownikowi uzyskać dużą wydajność szczypiec przy stosunkowo niewielkim wysiłku ręki. Rękojeści te wykonane są z mocnego polipropylenu o doskonałych właściwościach termoplastycznych oraz antyześlizgowych. Posiadają szlifowane i utwardzane końcówki. Doskonale nadają się do pracy ciągłej przy produkcji.


    Sprężyna zaciskająca szczęki - wewnętrzne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Rubber

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Długość szczęki

    22mm

    EAN

    5036140028418

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    High Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    25mm

    Styl szczęki

    Wewnętrzne

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Black-Oxide