noscriptKennedy SZCZYPCE WYSOKOWYDAJNE 'PRO-TORQ' ZEWN. 19-40mm | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE WYSOKOWYDAJNE 'PRO-TORQ' ZEWN. 19-40mm

SKU:

KEN5586080K

zł82.15

Bez podatku VAT

zł101.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Produkowane ze specjalnie selekcjonowanej stali. Dwuwarstwowy materiał rękojeści pozwala użytkownikowi uzyskać dużą wydajność szczypiec przy stosunkowo niewielkim wysiłku ręki. Rękojeści te wykonane są z mocnego polipropylenu o doskonałych właściwościach termoplastycznych oraz antyześlizgowych. Posiadają szlifowane i utwardzane końcówki. Doskonale nadają się do pracy ciągłej przy produkcji.


    Sprężyna zaciskająca szczęki - zewnętrzne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Rubber

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    170mm

    Długość szczęki

    37mm

    EAN

    5036140028449

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    High Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    40mm

    Styl szczęki

    Zewnętrzne

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Black-Oxide