Kennedy

NARZ DO PIERSCIENI OSADCZYCH CIRCLIP 1.3/4"x7"

SKU:

KEN5034980K

zł506.04

Bez podatku VAT

zł622.43

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    W pełni nastawne narzędzie do zewnętrznych i wewnętrznych pierścieni osadczych Circlip®. Wykonane z hartowanej stali, wyposażone w rączkę typu T, pozwalającą na płynne i precyzyjne
    zakładanie i zdejmowanie pierścieni.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Steel

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    310mm

    EAN

    5036140109469

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    178mm

    Seria

    No

    Styl szczęki

    Zmienny kierunek

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Chrome-Plated