noscriptKennedy SZCZYPCE DO PIERSCIENI OSADCZYCH WEWN 12" 85-165mm | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE DO PIERSCIENI OSADCZYCH WEWN 12" 85-165mm

SKU:

KEN5586650K

zł149.82

Bez podatku VAT

zł184.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowej jakości chromowo-wanadowa, utwardzona i hartowana. Uchwyty
    wykonane z PVC. Machanizm sprężynowy wspomagający pracę.
    Długość całkowita: 300mm (12”).


    Szczęki: Straight = proste, 90° angled = 90° wygięte.
    Typ : Internal = wewnętrzne, External = zewnętrzne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Szczypce do pierścieni zabezpieczających

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    Długość szczęki

    63.1mm

    EAN

    5036140118416

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    165mm

    Styl szczęki

    Wewnętrzne

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Polished/Black Oxide