zł145.66
Bez podatku VAT
zł179.16
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Szczęki ze stali chromowanej zapewniają wysoką trwałość
• Indukcyjnie utwardzone krawędzie tnące zapewniają niezawodne działanie
• Plastikowe rękojeści z wygodnym uchwytem zapewniają wygodną obsługę
• EN 6900
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Obcinak do kabli |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140495609 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Tak |
Miniature | No |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |
Wydajność cięcia | 2mm |