zł155.92
Bez podatku VAT
zł191.78
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Szczęki ze stali chromowanej zapewniają wysoką trwałość
• Indukcyjnie utwardzone krawędzie tnące zapewniają niezawodne działanie
• Plastikowe rękojeści z wygodnym uchwytem zapewniają wygodną obsługę
• EN 6900
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-Material |
• Typ: | Obcinak do kabli |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140497245 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |
Wydajność cięcia | 2.3mm |