zł238.86
Bez podatku VAT
zł293.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Szczęki ze stali chromowanej zapewniają wysoką trwałość
• Zoptymalizowanie przenoszenia mocy zapewnia łatwe cięcie zarówno miękkich, jak i twardych drutów
• Indukcyjnie utwardzone krawędzie tnące zapewniają niezawodne cięcie
• Wykonane z bezpiecznych materiałów, wolnych od ftalanów
• Izolowane zanurzeniowo uchwyty spełniają wymagania normy IEC 60900
• EN 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Obcinak do kabli |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 210mm |
EAN | 5036140497320 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
izolowane | Tak |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wydajność cięcia | 3.0mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |