zł156.68
Bez podatku VAT
zł192.72
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Szczęki ze stali chromowanej zapewniają wysoką trwałość
• Izolowane rękojeści z wygodnym uchwytem zapewniają bezpieczne i łatwe użycie
• Indukcyjnie utwardzone krawędzie tnące zapewniają niezawodne cięcie
• Izolacja chroni przed napięciem do 1000 woltów
• EN 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140497283 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
izolowane | Tak |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wydajność cięcia | 2.7mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |