zł177.33
Bez podatku VAT
zł218.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Ergonomiczny chwyt zapewnia wygodną obsługę i łatwe przenoszenie mocy z rękojeści na szczęki
• Dwuwarstwowa izolacja zanurzeniowa chroni przed prądem elektrycznym o napięciu do 1000 woltów
• Utwardzane indukcyjnie krawędzie tnące zapewniają długą eksploatację
• Wykonanie z wysokiej jakości stali hartowanej olejowo zapewnia niezawodność produktu
• Duży otwór tnący umożliwia cięcie wielu lub grubszych drutów
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140497313 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
izolowane | Tak |
Materiał szczęki | Stal |
Otwarcie szczęki | 2.7mm |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |