zł148.12
Bez podatku VAT
zł182.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Szczęki ze stali chromowanej zapewniają wysoką trwałość
• Rękojeści z wygodnym uchwytem zapewniają łatwe użycie
• Indukcyjnie utwardzone krawędzie tnące zapewniają niezawodne cięcie
• DIN ISO 5746
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 210mm |
EAN | 5036140497306 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Wielowarstwowa izolacja |
izolowane | Tak |
Materiał szczęki | Stal |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
Styl szczęki | Serrated |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wydajność cięcia | 3.0mm |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |