zł107.10
Bez podatku VAT
zł131.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FMHT0-70813
Heat Treated Jaws - With Ground Finish
Ergonomic Bi Material Soft Grip Handles
Carbon Steel Forged Construction
Increased Jaw Force for better cutting and gripping
Meets ANSI Specs
Length in mm 215
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 215mm |
Długość szczęki | 36mm |
EAN | 3253560708139 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Ergonomiczne uchwyty |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal węglowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | FMHT0-70813 |
Otwarcie szczęki | 20mm |
Standardy spełnione | Specyfikacje ANSI |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 1.6 |
Wykończenie/Powłoka | Obróbka cieplna Uziemione |