zł154.80
Bez podatku VAT
zł190.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
PW216
Unsleeved handles, for use in environments where bare metal handles are appropriate. The handles are impervious to swarf, glass chippings and are resistant to heat melting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce inżynierskie |
Brand | Eclipse Blue |
Całkowita długość | 250mm |
Długość szczęki | 52mm |
EAN | 5012095970248 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Uchwyty bez rękawów |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Wkładki metalowe |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | PW216/10 |
Otwarcie szczęki | 35mm |
Standardy spełnione | ISO 5743 ISO 5745 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | Hard Wire:2.8mm Medium Wire:4mm Piano Wire:2.4mm Soft Wire:6mm |
Wykończenie/Powłoka | Polerowane |