zł159.80
Bez podatku VAT
zł196.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
PWSF2164
Drop forged from high grade steel, individually induction hardened with a corrosion protected polished surface. Slip guard safety handles, for use around live circuits not exceeding 1000V AC or 1500V DC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | V.D.E. |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Eclipse Blue |
Całkowita długość | 178mm |
Długość szczęki | 38mm |
EAN | 5012095025047 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Izolowane VDE Odporny na korozję |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | PWSF2164/7 |
Otwarcie szczęki | 30mm |
Standardy spełnione | VDE-GS |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |
Wydajność cięcia | Drut fortepianowy: 1.6 mm Drut średni: 3mm Drut stalowy: 2mm Miękki drut: 4mm |
Wykończenie/Powłoka | Polerowane |